曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-30+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04870288CS03R-10-NDW-30+10-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-904768-1164-40
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870306CS03R-10-NDW-30+10-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-538868-1164-48
12,420
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870331CS03R-10-NDW-30+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-275768-1164-54
13,070
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870349CS03R-10-NDW-30+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-748768-1164-43
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870367CS03R-10-NDW-30+10-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-273268-1164-44
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870385CS03R-10-NDW-30+10●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-272168-1164-39
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870410CS03R-10-NDW-30+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-226268-1164-53
16,130
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870428CS03R-10-NDW-30+10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-594168-1164-52
12,530
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870446CS03R-10-NDW-30+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-911568-1164-51
16,790
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870471CS03R-10-NDW-30+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-434968-1164-55
17,230
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04870489CS03R-10-NDW-30+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-277468-1164-47
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする