曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st30mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-30+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04871636CS03R-10-NDW-30+40-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-538168-1165-58
17,620
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871645CS03R-10-NDW-30+40●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-276668-1165-42
9,320
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871661CS03R-10-NDW-30+40-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-380768-1165-57
13,470
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871670CS03R-10-NDW-30+40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-389768-1165-46
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871679CS03R-10-NDW-30+40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-591868-1165-44
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871688CS03R-10-NDW-30+40-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-382268-1165-56
16,530
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871706CS03R-10-NDW-30+40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-380468-1165-52
16,310
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871731CS03R-10-NDW-30+40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-751268-1165-50
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871749CS03R-10-NDW-30+40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-749168-1165-48
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871767CS03R-10-NDW-30+40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-751168-1165-54
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871785CS03R-10-NDW-30+40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-276368-1165-45
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871810CS03R-10-NDW-30+40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-752668-1165-53
13,250
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04871828CS03R-10-NDW-30+40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-595668-1165-49
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする