曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-10-NDW-35+35シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04874068CS03R-10-NDW-35+35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-547368-1167-43
17,580
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874086CS03R-10-NDW-35+35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-437668-1167-47
18,010
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874095CS03R-10-NDW-35+35-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-594968-1167-41
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874111CS03R-10-NDW-35+35-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-910768-1167-32
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874120CS03R-10-NDW-35+35-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-272668-1167-34
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874129CS03R-10-NDW-35+35-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-430968-1167-37
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874138CS03R-10-NDW-35+35-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-226168-1167-38
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874147CS03R-10-NDW-35+35-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-275168-1167-36
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874156CS03R-10-NDW-35+35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-591668-1167-39
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874165CS03R-10-NDW-35+35-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-434368-1167-40
13,210
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874181CS03R-10-NDW-35+35-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-229868-1167-33
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874190CS03R-10-NDW-35+35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-221968-1167-35
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874199CS03R-10-NDW-35+35-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-906468-1167-42
13,640
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04874208CS03R-10-NDW-35+35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-275068-1167-44
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする