曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st40mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-40+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04875827CS03R-10-NDW-40+40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-592168-1169-60
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875836CS03R-10-NDW-40+40-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-595068-1169-63
13,210
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875845CS03R-10-NDW-40+40-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-589268-1169-59
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875861CS03R-10-NDW-40+40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-542668-1169-62
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875870CS03R-10-NDW-40+40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-747768-1169-57
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875879CS03R-10-NDW-40+40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-278368-1169-56
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875888CS03R-10-NDW-40+40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-064668-1169-66
17,580
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875897CS03R-10-NDW-40+40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-756668-1169-64
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875906CS03R-10-NDW-40+40-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-383468-1169-70
18,010
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875915CS03R-10-NDW-40+40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-747468-1169-61
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875931CS03R-10-NDW-40+40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-390268-1169-65
13,640
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875940CS03R-10-NDW-40+40-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-063568-1169-67
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875949CS03R-10-NDW-40+40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-547868-1169-58
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04875958CS03R-10-NDW-40+40-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-386268-1169-55
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする