曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-10-NDW-45+10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04876658CS03R-10-NDW-45+10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-545968-1170-64
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876667CS03R-10-NDW-45+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-751368-1170-69
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876676CS03R-10-NDW-45+10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-067968-1170-60
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876685CS03R-10-NDW-45+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-383668-1170-61
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876701CS03R-10-NDW-45+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-909468-1170-65
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876710CS03R-10-NDW-45+10●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-434768-1170-57
9,320
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876719CS03R-10-NDW-45+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-274668-1170-71
16,530
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876728CS03R-10-NDW-45+10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-749768-1170-68
13,250
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876737CS03R-10-NDW-45+10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-381768-1170-59
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876746CS03R-10-NDW-45+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-282568-1170-73
17,620
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876755CS03R-10-NDW-45+10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-280668-1170-63
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876771CS03R-10-NDW-45+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-379968-1170-72
13,470
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04876780CS03R-10-NDW-45+10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-543968-1170-67
16,310
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする