曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-60+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04883421CS03R-10-NDW-60+40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-450568-1179-61
13,640
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883430CS03R-10-NDW-60+40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-018568-1179-52
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883439CS03R-10-NDW-60+40-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-706068-1179-66
18,010
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883448CS03R-10-NDW-60+40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-858268-1179-56
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883457CS03R-10-NDW-60+40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-171068-1179-60
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883466CS03R-10-NDW-60+40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-704668-1179-58
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883475CS03R-10-NDW-60+40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-337968-1179-62
17,580
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883491CS03R-10-NDW-60+40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-862168-1179-57
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883500CS03R-10-NDW-60+40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-441368-1179-53
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883509CS03R-10-NDW-60+40-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-448168-1179-51
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883518CS03R-10-NDW-60+40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-336168-1179-54
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883527CS03R-10-NDW-60+40-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-330468-1179-59
13,210
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883536CS03R-10-NDW-60+40-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-449768-1179-55
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883545CS03R-10-NDW-60+40-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-293668-1179-63
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする