曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04933288CS03R-16-NDW-10+35-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-861968-1252-27
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933297CS03R-16-NDW-10+35●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-014668-1252-33
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933306CS03R-16-NDW-10+35-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-497568-1252-23
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933315CS03R-16-NDW-10+35-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-696868-1252-22
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933331CS03R-16-NDW-10+35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-861768-1252-32
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933340CS03R-16-NDW-10+35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-704968-1252-29
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933349CS03R-16-NDW-10+35-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-179668-1252-30
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933358CS03R-16-NDW-10+35-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-022068-1252-31
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933367CS03R-16-NDW-10+35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-335368-1252-28
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933376CS03R-16-NDW-10+35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-705368-1252-20
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933385CS03R-16-NDW-10+35-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-859668-1252-26
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933401CS03R-16-NDW-10+35-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-858368-1252-18
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933410CS03R-16-NDW-10+35-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-860268-1252-19
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933419CS03R-16-NDW-10+35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-337768-1252-24
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする