曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04933848CS03R-16-NDW-10+55-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-114368-1252-88
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933857CS03R-16-NDW-10+55-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-019668-1252-96
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933866CS03R-16-NDW-10+55-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-856768-1252-94
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933875CS03R-16-NDW-10+55-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-292868-1252-92
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933891CS03R-16-NDW-10+55-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-335168-1252-95
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933900CS03R-16-NDW-10+55-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-489968-1252-86
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933909CS03R-16-NDW-10+55-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-293168-1252-99
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933918CS03R-16-NDW-10+55-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-699768-1252-91
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933927CS03R-16-NDW-10+55-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-329968-1252-90
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933936CS03R-16-NDW-10+55-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-015068-1252-98
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933945CS03R-16-NDW-10+55-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-289568-1252-97
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933961CS03R-16-NDW-10+55-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-706668-1252-87
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933970CS03R-16-NDW-10+55●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-018068-1253-02
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04933979CS03R-16-NDW-10+55-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-338968-1253-01
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする