デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04939850CS03R-16-NDW-30+50-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-082968-1260-88
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939859CS03R-16-NDW-30+50-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-600868-1260-86
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939868CS03R-16-NDW-30+50●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-398168-1260-91
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939877CS03R-16-NDW-30+50-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-233668-1260-89
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939886CS03R-16-NDW-30+50-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-602868-1260-85
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939895CS03R-16-NDW-30+50-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-926268-1260-77
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939911CS03R-16-NDW-30+50-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-921568-1260-76
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939920CS03R-16-NDW-30+50-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-765168-1260-90
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939929CS03R-16-NDW-30+50-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-077368-1260-78
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939938CS03R-16-NDW-30+50-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-760668-1260-84
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939947CS03R-16-NDW-30+50-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-242868-1260-81
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939956CS03R-16-NDW-30+50-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-079868-1260-87
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939965CS03R-16-NDW-30+50-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-708268-1260-82
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939981CS03R-16-NDW-30+50-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-865168-1260-80
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする