デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st20mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st20mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04940629CS03R-16-NDW-35+20-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-927068-1261-84
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940638CS03R-16-NDW-35+20-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-235168-1261-92
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940647CS03R-16-NDW-35+20-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-556968-1261-91
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940656CS03R-16-NDW-35+20-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-081968-1261-79
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940665CS03R-16-NDW-35+20-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-551268-1261-88
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940681CS03R-16-NDW-35+20-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-076168-1261-83
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940690CS03R-16-NDW-35+20-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-552068-1261-87
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940699CS03R-16-NDW-35+20-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-609368-1261-85
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940708CS03R-16-NDW-35+20-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-768268-1261-89
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940717CS03R-16-NDW-35+20-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-871468-1261-93
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940726CS03R-16-NDW-35+20-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-865968-1261-81
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940735CS03R-16-NDW-35+20-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-870168-1261-80
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940751CS03R-16-NDW-35+20-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-870668-1261-90
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940760CS03R-16-NDW-35+20●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-608268-1261-94
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする