デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st50mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04941478CS03R-16-NDW-35+50-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-236668-1262-87
13,560
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941487CS03R-16-NDW-35+50-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-916568-1262-93
14,330
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941496CS03R-16-NDW-35+50-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-602468-1262-86
15,740
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941505CS03R-16-NDW-35+50-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-767568-1262-84
16,400
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941521CS03R-16-NDW-35+50-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-243168-1262-81
13,240
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941530CS03R-16-NDW-35+50-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-921168-1262-92
18,580
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941539CS03R-16-NDW-35+50-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-236568-1262-94
17,920
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941548CS03R-16-NDW-35+50-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-922768-1262-96
19,010
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941557CS03R-16-NDW-35+50-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-400368-1262-85
13,240
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941566CS03R-16-NDW-35+50-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-233468-1262-82
15,740
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941575CS03R-16-NDW-35+50-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-603468-1262-83
13,560
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941591CS03R-16-NDW-35+50-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-762068-1262-90
17,700
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941600CS03R-16-NDW-35+50-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-607568-1262-88
16,400
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941609CS03R-16-NDW-35+50-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-707468-1262-89
14,220
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04941618CS03R-16-NDW-35+50-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-555668-1262-91
14,650
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする