曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st45mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-45シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943806CS03R-16-NDW-45+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-504868-1265-71
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943815CS03R-16-NDW-45+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-736868-1265-63
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943831CS03R-16-NDW-45+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-132268-1265-69
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943840CS03R-16-NDW-45+10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-416768-1265-61
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943849CS03R-16-NDW-45+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-263868-1265-70
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943858CS03R-16-NDW-45+10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-255268-1265-58
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943867CS03R-16-NDW-45+10●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-579668-1265-72
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943876CS03R-16-NDW-45+10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-189368-1265-62
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943885CS03R-16-NDW-45+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-032368-1265-67
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943901CS03R-16-NDW-45+10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-576368-1265-57
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943910CS03R-16-NDW-45+10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-413368-1265-65
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943919CS03R-16-NDW-45+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-129768-1265-59
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943928CS03R-16-NDW-45+10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-259568-1265-68
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04943937CS03R-16-NDW-45+10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-414468-1265-66
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする