曜日別特売

押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ マグネット付ストローク35mm CS03R-10-NDJ-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04863245CS03R-10-NDJ-35●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-215968-1154-94
6,690
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863261CS03R-10-NDJ-35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:218-015168-1155-07
14,560
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863270CS03R-10-NDJ-35-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:219-741468-1154-99
9,210
9,198
10,118(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863279CS03R-10-NDJ-35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:218-012468-1155-08
10,300
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863288CS03R-10-NDJ-35-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-065868-1155-05
13,690
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863297CS03R-10-NDJ-35-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-057768-1154-95
9,210
9,198
10,118(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863306CS03R-10-NDJ-35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:218-019368-1155-11
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863315CS03R-10-NDJ-35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-061768-1155-03
12,380
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863331CS03R-10-NDJ-35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:218-012768-1154-98
12,380
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04863340CS03R-10-NDJ-35-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●ストローク調整代15mm●コード番号:220-216468-1155-04
10,190
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする