押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク100mm CS03R-16-NDJ-100シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク100mm CS03R-16-NDJ-100シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961105CS03R-16-NDJ-100-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-018468-1288-28
15,350
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961121CS03R-16-NDJ-100●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-743668-1288-18
8,380
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961130CS03R-16-NDJ-100-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-017768-1288-30
16,220
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961139CS03R-16-NDJ-100-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-741068-1288-26
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961148CS03R-16-NDJ-100-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-899068-1288-24
13,390
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961157CS03R-16-NDJ-100-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-217968-1288-22
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961166CS03R-16-NDJ-100-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-214868-1288-29
12,300
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961175CS03R-16-NDJ-100-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-059668-1288-25
11,210
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961191CS03R-16-NDJ-100-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-058668-1288-34
16,660
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961200CS03R-16-NDJ-100-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-019468-1288-21
11,210
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961209CS03R-16-NDJ-100-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-172568-1288-32
15,570
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961218CS03R-16-NDJ-100-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-741768-1288-33
12,520
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961227CS03R-16-NDJ-100-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-908968-1288-20
13,390
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする