押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク30mm CS03R-16-NDJ-30シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク30mm CS03R-16-NDJ-30シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961638CS03R-16-NDJ-30-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-750968-1289-15
12,450
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961647CS03R-16-NDJ-30-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-905068-1289-18
15,050
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961656CS03R-16-NDJ-30-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-169868-1289-06
12,650
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961665CS03R-16-NDJ-30-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-902268-1289-12
13,370
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961681CS03R-16-NDJ-30●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-220868-1289-04
7,130
7,098
7,808(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961690CS03R-16-NDJ-30-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-746268-1289-20
16,240
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961699CS03R-16-NDJ-30-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-170968-1289-16
15,770
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961708CS03R-16-NDJ-30-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-062568-1289-17
12,300
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961717CS03R-16-NDJ-30-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-749068-1289-08
13,370
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961726CS03R-16-NDJ-30-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-172168-1289-10
12,650
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする