押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク40mm CS03R-16-NDJ-40シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク40mm CS03R-16-NDJ-40シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04961875CS03R-16-NDJ-40-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-748268-1289-39
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961891CS03R-16-NDJ-40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-019168-1289-49
11,510
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961900CS03R-16-NDJ-40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-065268-1289-50
15,440
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961909CS03R-16-NDJ-40-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-057068-1289-47
11,080
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961918CS03R-16-NDJ-40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-059468-1289-40
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961927CS03R-16-NDJ-40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-169468-1289-46
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961936CS03R-16-NDJ-40-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-066968-1289-51
11,190
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961945CS03R-16-NDJ-40-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-898968-1289-43
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961961CS03R-16-NDJ-40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-219268-1289-44
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961970CS03R-16-NDJ-40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-170868-1289-42
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961979CS03R-16-NDJ-40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-221568-1289-45
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961988CS03R-16-NDJ-40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-901168-1289-48
14,570
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04961997CS03R-16-NDJ-40-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-217568-1289-52
14,780
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962006CS03R-16-NDJ-40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-745368-1289-41
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする