押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク50mm CS03R-16-NDJ-50シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク50mm CS03R-16-NDJ-50シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962155CS03R-16-NDJ-50-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-745968-1289-76
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962171CS03R-16-NDJ-50-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-012368-1289-79
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962180CS03R-16-NDJ-50-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-172368-1289-73
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962189CS03R-16-NDJ-50-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-010968-1289-84
15,440
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962198CS03R-16-NDJ-50-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-063368-1289-75
10,420
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962207CS03R-16-NDJ-50-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-908868-1289-82
14,570
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962216CS03R-16-NDJ-50-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-170068-1289-77
10,100
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962225CS03R-16-NDJ-50-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-011468-1289-78
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962241CS03R-16-NDJ-50-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-224068-1289-80
13,260
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962250CS03R-16-NDJ-50-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-062868-1289-86
14,780
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962259CS03R-16-NDJ-50-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-904468-1289-74
12,600
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962268CS03R-16-NDJ-50-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-221468-1289-81
11,080
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962277CS03R-16-NDJ-50-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-225468-1289-83
11,510
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04962286CS03R-16-NDJ-50-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-743168-1289-85
11,190
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする