押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク95mm CS03R-16-NDJ-95シリーズ

押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク95mm CS03R-16-NDJ-95シリーズ - New-Era(ニューエラー)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963458CS03R-16-NDJ-95-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-021368-1291-56
16,220
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963467CS03R-16-NDJ-95-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-066768-1291-52
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963476CS03R-16-NDJ-95-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-063168-1291-59
12,520
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963485CS03R-16-NDJ-95-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-908268-1291-50
13,390
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963501CS03R-16-NDJ-95-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-902468-1291-60
16,660
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963510CS03R-16-NDJ-95-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-057668-1291-58
15,570
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963519CS03R-16-NDJ-95-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-224668-1291-51
11,210
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963528CS03R-16-NDJ-95-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:220-056368-1291-54
15,350
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963537CS03R-16-NDJ-95-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-740268-1291-46
13,390
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963546CS03R-16-NDJ-95-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-903068-1291-55
12,300
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963555CS03R-16-NDJ-95●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-020868-1291-44
8,380
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963571CS03R-16-NDJ-95-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:219-592168-1291-48
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04963580CS03R-16-NDJ-95-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●ストローク調整代15mm●コード番号:218-171768-1291-47
11,210
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする