両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-100シリーズ

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-100シリーズ - New-Era(ニューエラー)

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992770CS03R-16-ED-100-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-863868-1344-68
9,180
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992779CS03R-16-ED-100-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-092868-1344-74
9,510
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992788CS03R-16-ED-100-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-785568-1344-71
12,340
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992797CS03R-16-ED-100-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-808568-1344-77
13,650
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992806CS03R-16-ED-100●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-940468-1344-67
6,670
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992815CS03R-16-ED-100-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-782468-1344-76
10,160
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992831CS03R-16-ED-100-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-757268-1344-70
9,510
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992840CS03R-16-ED-100-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-933768-1344-72
9,180
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992849CS03R-16-ED-100-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-780668-1344-80
10,270
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992858CS03R-16-ED-100-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-784568-1344-75
12,340
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992867CS03R-16-ED-100-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-093268-1344-79
14,520
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする