両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-10シリーズ

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-10シリーズ - New-Era(ニューエラー)

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992876CS03R-16-ED-10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-809268-1344-94
12,410
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992885CS03R-16-ED-10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-100868-1344-90
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992901CS03R-16-ED-10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-864168-1344-98
12,630
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992910CS03R-16-ED-10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-099968-1344-95
9,360
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992919CS03R-16-ED-10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-859968-1344-86
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992928CS03R-16-ED-10-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-810868-1344-89
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992937CS03R-16-ED-10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-808068-1344-97
9,030
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992946CS03R-16-ED-10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-807668-1344-91
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992955CS03R-16-ED-10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-750668-1344-92
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992971CS03R-16-ED-10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-746468-1344-88
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992980CS03R-16-ED-10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-808268-1344-87
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992989CS03R-16-ED-10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-095168-1344-96
13,280
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04992998CS03R-16-ED-10-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-090968-1344-85
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993007CS03R-16-ED-10-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-781768-1344-93
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993016CS03R-16-ED-10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-805768-1345-01
13,720
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする