両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-25シリーズ

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-25シリーズ - New-Era(ニューエラー)

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04993330CS03R-16-ED-25-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-091568-1345-49
9,030
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993339CS03R-16-ED-25-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-805868-1345-46
12,410
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993348CS03R-16-ED-25-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-753568-1345-44
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993357CS03R-16-ED-25-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-938468-1345-42
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993366CS03R-16-ED-25-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-097568-1345-48
13,280
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993375CS03R-16-ED-25-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-940168-1345-47
9,360
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993391CS03R-16-ED-25-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-749668-1345-41
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993400CS03R-16-ED-25-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-749268-1345-52
13,720
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993409CS03R-16-ED-25-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-753368-1345-50
12,630
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993418CS03R-16-ED-25-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-096768-1345-40
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993427CS03R-16-ED-25-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-861568-1345-43
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993436CS03R-16-ED-25-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-866768-1345-37
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993445CS03R-16-ED-25-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-938268-1345-39
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993461CS03R-16-ED-25-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-935168-1345-38
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993470CS03R-16-ED-25-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-747668-1345-45
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする