両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-35シリーズ

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-35シリーズ - New-Era(ニューエラー)

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04993628CS03R-16-ED-35●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-781368-1345-70
5,760
5,698
6,268(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993637CS03R-16-ED-35-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-782268-1345-86
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993646CS03R-16-ED-35-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-747268-1345-79
9,250
9,198
10,118(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993655CS03R-16-ED-35-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-809068-1345-75
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993671CS03R-16-ED-35-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-100268-1345-71
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993680CS03R-16-ED-35-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-754968-1345-78
11,430
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993689CS03R-16-ED-35-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-782668-1345-82
13,610
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993698CS03R-16-ED-35-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-749068-1345-83
9,360
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04993707CS03R-16-ED-35-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-936868-1345-74
11,430
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする