両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-5シリーズ

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-5シリーズ - New-Era(ニューエラー)

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04994075CS03R-16-ED-5-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-093668-1346-64
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994091CS03R-16-ED-5-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-861968-1346-63
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994100CS03R-16-ED-5-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-941568-1346-69
9,030
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994109CS03R-16-ED-5-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-866668-1346-60
11,100
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994118CS03R-16-ED-5-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-755968-1346-68
13,280
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994127CS03R-16-ED-5-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-756068-1346-65
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994136CS03R-16-ED-5-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-092568-1346-57
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994145CS03R-16-ED-5-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-812068-1346-61
7,940
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994161CS03R-16-ED-5-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-804868-1346-59
8,270
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994170CS03R-16-ED-5-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-813968-1346-58
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994179CS03R-16-ED-5-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:233-943668-1346-72
13,720
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994188CS03R-16-ED-5-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-093868-1346-66
12,410
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994197CS03R-16-ED-5-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-808868-1346-67
9,360
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994206CS03R-16-ED-5-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-807168-1346-62
10,450
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04994215CS03R-16-ED-5-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-860868-1346-70
12,630
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする