曜日別特売

DIABLO ROSSO Ⅳ

DIABLO ROSSO Ⅳ - PIRELLI(ピレリ)

「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。
ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。
ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。
フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※リアタイヤのみ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048697983978900140/70R1766H
34,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
048698163979100150/60ZR1766W
43,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
048698414462600150/60R1766H
39,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
048698593979200160/60ZR1769W
49,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
048698773979500180/60ZR1775W
69,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
048698953979300180/55ZR1773W
65,200
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
048699203979600190/55ZR1775W
68,800
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
048699383979700190/50ZR1773W
66,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
048699564074700200/60ZR1780W
76,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
048699813979800200/55ZR1778W
72,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする