あったかいご マルチクリーナー

あったかいご マルチクリーナー アルボース あったかいご マルチクリーナー アルボース

介護のお手伝いシリーズあったかいごマルチクリーナー
2度ぶき不要でおそうじ簡単

用途テーブル、イス、ビニールカーテン、ドアノブ、手すり、アクリル製パーティション等の除菌・洗浄 成分界面活性剤、除菌剤、エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、香料 使用方法原液を布などにスプレーし、対象を拭き取る。 使用量の目安/拭き取り面積1m2に大してスプレー容器で5~6プッシュ 液性中性 内容量1個(4kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05341431 16520
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする