曜日別特売

ラフ&ロードカナステッカー 小 5枚セット

ラフ&ロードカナステッカー 小 5枚セット - ラフアンドロード

ラフ&ロードカナ文字ステッカーに、ヘルメットや曲面に貼りやすい大きさの16mm×54mmのサイズを用意いたしました。サポートライダーの皆さんに必ず貼っていただいているカナ文字ステッカーの最小サイズです。 ごらんの通りどこでも貼れるコンパクトサイズなので、ヘルメットの曲面やバイザーの下のスペースなどにも簡単に貼れます。高い耐候性により色あせも少ないタイプとなっています。

用途
品番 RR020Y
品名 ラフ&ロードカナステッカー 小
カラー イエロー
サイズ 16mm×54mm (1シート5枚セット)
寸法(mm)16×54イエロー入数5枚内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05347801RR020Y
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする