IRC
IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
用途
適応車種:カワサキ エリミネーター
フロント
サイズ
130/70-18
タイプ
TL
タイヤ幅(mm)
130
リム径(inch)
18
速度記号/荷重表示
63H
偏平率(%)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05367166
129478
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません