IRC
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途
適応車種:HONDAGB350
フロント
サイズ
100/90-19
タイプ
TL
タイヤ幅(mm)
100
リム径(inch)
19
速度記号/荷重表示
57H
偏平率(%)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05367105
321659
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください