IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L

IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L - IRC

パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。

用途
適応車種:HONDAGB350
リア
サイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367121321660
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする