曜日別特売

IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T

IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T - IRC

極太のS字グルーブが新鮮なパターン。
ライダーに絶対の安心感を与える。

用途
適応車種:KAWASAKI KLX230SM
サイズ:120/70-17
タイプ:WT
リア
サイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367130102709
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする