曜日別特売

IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T - IRC

FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】
あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応
SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。

用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367139113344
32,200
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする