曜日別特売

Mac向け 液晶ディスプレイ 27型

Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 - BenQ(ベンキュー)

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
27型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能
Type-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05368320MA270U
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする