<クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応)

<クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX <クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX <クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX <クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX <クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX <クォール>24型ハイビジョン液晶テレビ(外付けHDD録画対応/壁掛け対応) APEX

安心の日本製。使い方簡単のシンプル設計。壁掛け対応。

付属品保証書、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1 質量(kg)約2.3kg 電圧(V)100 電源AC100V、50/60Hz 消費電力40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×329(367)×81(161)(スタンドを含む) 電気代の目安1320 入力端子HDMIx2、コンポジットビデオx1 VESAマウント(mm)100x100 M4 スピーカー3W+3W 色(本体)ブラック 画面サイズ24型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 画素数1366x768 アスペクト比0.672916666666667 パネルハイビジョン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551x329x81 TVチューナー地上デジタルx1、BS・CS110°x1 発売年2024年 モニターサイズ24型 輝度(cd/m2)220 応答時間(ms)9.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05367419 QL-245RZ
オープン
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする