SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応

SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 - AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 - AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 - AFF WARESATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応 - AFF WARE

【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。

用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター対応OSWindows / Mac OS / Linux対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDDインターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0インジケータパワーランプ / アクセスランプ転送速度(Gbps)最大5(理論値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05564119AFF-SATA001-A45×14×29524SATA/USB-A22Pin SATA - USB Type-A20
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
05564128AFF-SATA001-C45×10×24017SATA/USB-C22Pin SATA - USB Type-C16.5
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする