曜日別特売

※APC SRT 1500VA 他社製品 23Kシリーズ

※APC SRT 1500VA 他社製品 23Kシリーズ - レノボ・ジャパン(Lenovo)

-

用途-仕様●製品タイプ:充電池●number of rack unit:2U●battery type:鉛蓄電池●提供機器:インストールガイド●色:黒●サイズ:高さ 43.2 cmx幅 8.5 cmx奥行き 61.9 cm●製品重量:36.2 kg●取付モード:Rack-mounted with kit●保証:3年間の修理/交換サービス●コード番号:L011JKJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7690-26内容量1個
注意
-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0556537923K3729
232,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする