曜日別特売

真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22

真空包装機用オイル スーパーハイランド VG22 - TOSEI

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。

用途卓上型V-28シリーズ用です。適合範囲真空包装機用内容量(mL)500×2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(500mL×2本)
注意
※500mlボトル 2本セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05803196VG22-500mLx2
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする