180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター
ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現
sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。
DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs)電源(V)100-240(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45°~-45°)コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大)液晶パネル色空間(sRGB):110%、、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載画素ピッチ0.283mm表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V):543.744×302.616解像度1920×1080回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり(+90°~-90°)基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)(CR≧10)178°/178°VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100色(本体)ブラック傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5)オーディオ機能スピーカー :なし高さ調節0~120mm高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90アスペクト比16:9ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応走査周波数デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:7.5W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5Wモニターサイズ24.5インチパネル駆動方式Fast IPS寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・スタンド付き】55.8×49.2×21.8(スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法】55.8×33.2×5.7(スタンド含む:21.97×13.07×2.24)上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5°対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°内容量1台