メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:B002-100
販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。
色[カラー]:ブラック
外径:10
内径:6
長さ:約100
関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG