曜日別特売

ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21

ブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.6949.21 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6949.21
販売備考:CNCリアキャリパーΦ34各色に適合。パッド:標準品/オーガニック ※107.6949.10から品番変更
厚み:7.35mm / ライニング:4.35
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.B852.52
関連商品:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57

厚さ(mm)7.35 / ライニング:4.35製法オーガニック内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm関連規格品番:120.A441.10120.A441.30120.A441.4020.B852.7820.B852.1320.B852.1520.B851.5620.B852.57内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055896107.6949.21
3,200
2,998
3,298(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする