有機ELベスト MVEL-BW

有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易有機ELベスト MVEL-BW - 三ツ星貿易

有機ELベスト MVEL-BWは、超高輝度有機ELファイバー使用しLEDに比べて2~3倍の明るさがあるベストです。様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターンがあり、会社名など印刷しやすい逆A型の反射板です。反射バイアス付きでWの視認性があります。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。発光パターン高速点滅→点滅→点灯→消灯電池単3電池×2本(別売り)色(反射部)ホワイトLED色テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60メッシュ反射シートマイクロプリズム反射材輝度(cd/m2)40000~60000内容量1枚
注意
※製品の性質上電子音がしますが、商品不具合等ではございません。商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075259MVEL-BW130まで60
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする