防犯パトロールベスト

防犯パトロールベスト - 三ツ星貿易防犯パトロールベスト - 三ツ星貿易防犯パトロールベスト - 三ツ星貿易

防犯パトロールベスト 防犯/防犯パトロール 文字入りは、地域の防犯パトロールベストです。蛍光グリーンメッシュと高輝度反射テープの併用により、昼夜を問わず視認性抜群です。前後に「防犯」「防犯パトロール」の文字が印刷されております。トランシーバーやライトなどの小物の収納に便利なポケット(6cm×5cm)付きです。

用途工事・工場・清掃に。文字内容防犯/防犯パトロール 文字入りテープ幅(mm)50ウエスト(cm)120まで着丈(cm)53内容量1枚
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060755576300059744120まで50
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする