多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品)

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) - ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) - ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) - ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) - ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(リスクアセスメント非該当品) - ネクストリー

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。
・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。

用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状粉末凝集剤
注意
※直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
※開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
※使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。
※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070508PLS-TA011袋(20kg)PLS-TA01-2020
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070526PLS-TA011箱(3kg)PLS-TA01-0301
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
06070535PLS-TA011個(1kg)PLS-TA01-0101
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする