ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー Joman(MCP)

時間設定機能有り
高い処理容量

電源(V)AC100 消費電力(W)30 回転数(min-1[r.p.m])1500~1200(調整範囲:10) 本体寸法(mm)355×260×145 湿度(%RH)許容:80 モーターブラシレスモーター 振幅(mm)水平回転:4 許容温度(℃)5-40 時間設定機能:1分 - 8時間 対応サンプル取扱範囲:遠沈管50mL×25+15mL×16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06075925 VM-600Max-J
230,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする