Joman(旧:MCP)
オービタルシェーカー
時間設定機能有り
速度調整可能
電源(V)
AC100
時間設定
範囲:1分 - 23時間59分
動作速度(min
-1
[r.p.m])
調整範囲:40 - 200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06076047
OS-20Pro-J
260×355×135
250×250
2
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
06076056
OS-40Max-J
330×435×140
320×320
5
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
06076065
LS-40Max-J
340×435×140
320×320
5
¥
200,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください