ローテーター
時間設定機能有り
角度調整可能
大容量処理機能
強力なパワーのブラシレスモーター
寸法【取扱寸法・数量】遠沈管:50mL×8+15mL×16+1.5mL/2mL×24、採血管:10mL×16+1.5mL/2mL×24
電源(V)AC100
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])20~80
角度(°)調整範囲:40~80
本体寸法(mm)230×180×265
湿度(%RH)許容:80
許容温度(℃)5-40
内容量1個
時間設定機能有り
角度調整可能
大容量処理機能
強力なパワーのブラシレスモーター