Joman(旧:MCP) Joman(旧:MCP)の 科学研究・開発用品 Joman(旧:MCP)の 撹拌・粉砕・混合関連 Joman(旧:MCP)の 撹拌機器 ボルテックスミキサー ボルテックスミキサー 注文コード スムーズな始動、安定した動作 高い処理容量 規格対応:遠心管 50mL×15 消費電力(W)100 回転数(min-1[r.p.m])500~3000(調整範囲:10) 本体寸法(mm)260×180×50 最大積載量(kg)4.5 振幅(mm)水平回転:4 駆動方式連続駆動 時間設定機能:1分 - 24時間 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VM-800Pro-J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06075941 VM-800Pro-J ¥230,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DCモーター外部信号制御可能ケミカルミキサー セムコーポレーション 税込¥274,780~ ¥249,800~ 水平旋回ふるい アズワン 税込¥252,780~ ¥229,800~ MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカル 税込¥7,148~ ¥6,498~ ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー 税込¥20,878~ ¥18,980~ (3) ステンレスボール テラオカ(ANEX) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ナイロン網フルイ用受皿・蓋セット テラオカ(ANEX) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ フルイ掃除用ブラシ テラオカ(ANEX) 税込¥9,128 ¥8,298 ナイロン網フルイ用蓋 テラオカ(ANEX) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 角型木枠フルイ テラオカ(ANEX) 税込¥58,278~ ¥52,980~ ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX) 税込¥9,238~ ¥8,398~ ナイロン網フルイ テラオカ(ANEX) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX) 税込¥9,678~ ¥8,798~ ナイロン網フルイ用受皿 テラオカ(ANEX) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ シーブクリーナー テラオカ(ANEX) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ 東京スクリーン 税込¥3,298~ ¥2,998~ 試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ 東京スクリーン 税込¥7,368 ¥6,698 試験用ステンレス篩(ふるい)平織 野中理化器製作所 税込¥9,128~ ¥8,298~ 試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション 野中理化器製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ 試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所 税込¥9,458~ ¥8,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品撹拌・粉砕・混合関連撹拌機器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります 撹拌機器 撹拌機器関連品/羽根 スターラー 回転子/撹拌子 撹拌棒 振盪器 ホモジナイザー 粉砕機/ブレンダー/ミル ボールミル(粉砕用ボール) 粉砕用プレス機 試験管ミキサー 自動乳鉢 脱泡器 ポットミル回転台 ポットミル シェアする マイページ 最近見た商品