Chamill マントルピース NA×WH
大人可愛いお部屋に!憧れのマントルピース 収納棚
アーチ型のデザインが印象的なマントルピースは置くだけでお部屋をおしゃれに彩ってくれます。
棚は幅76×奥行22cmでお気に入りの雑貨をたっぷり収納できます。
奥行25cmとスリムなタイプなので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
丁度使いやすい高さの天板はお気に入りを飾ったり、よく使うものを置いたりと自由にお使いいただけます。
棚の上段サイドにはコード穴がついているので、スタンドライトなどのコードもスッキリ。正面からは穴が見えないところもポイントです◎
シンプルなデザインで奥行もコンパクトなため、キッチンカウンター下やベッドサイドなど使う場所を選びません。
- 直径(Φmm)
- コード穴:60
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 前扉(アーチ部分):600×633
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 棚板上段:760×220×411
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 800×250×800
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 棚板下段:760×220×304
- 内容量
- 1個
収納家具 の新着商品
カテゴリ






















