曜日別特売

ミニキッチンカウンター KC-8073

ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易ミニキッチンカウンター KC-8073 - 不二貿易

バイカラーが特徴の北欧風ミニキッチンカウンター
木目調天板とホワイトのバイカラーが特徴のデザイン。コンパクトに置けてたっぷり収納できます。
天板は80×29cmで、料理中の作業スペースにもお使いいただけます。
幅21×奥行22cmの引き出しには、キッチン周りのこまごまとした小物をすっきり収納できます。
キャスター付きなので移動や掃除もラクラクです。
天板下のオープンスペースは、よく使う調味料やカトラリーなどの収納にピッタリです。
天板は汚れに強いPVC加工。拭き取りやすく、耐久性にも優れています。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×290×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607947786927
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする