18-8給食バット・可動ハンドル付
食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。
用途食材の調理や運搬
材質SUS304
寸法(mm)610×388×H100
質量(kg)約2.2
板厚(mm)0.7
満水容量(L)約19
内容量1個
バット・トレー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06089785 | SK-6038-4H | 09229188 | SH-6038-4H |
![]() |
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有 | SUGICO(スギコ) | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |