曜日別特売

シリコーンオリゴマー

シリコーンオリゴマー - 信越化学工業

シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。

用途改質剤、被膜形成、添加剤など有効成分1危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1kg)
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
使用方法
タイプ
比重
硬化方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101071KR-510溶剤系:有機溶剤系/水系、樹脂:シリコーン/エポキシ/ポリエステル/アクリル/アルキッド主剤、添加剤樹脂改質用メチル/フェニル系オリゴマー1.16(25℃)室温硬化
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
06101080KR-511溶剤系:有機溶剤系、樹脂:ポリカーボネート添加剤ビニル基含有オリゴマー1.11(25℃)硬化しない
オープン
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
06101089KR-513溶剤系:有機溶剤系、樹脂:アクリル添加剤アクリル基含有オリゴマー1.15(25℃)硬化しない
オープン
67,980
74,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
06101098KR-213溶剤系:有機溶剤系、樹脂:シリコーン主剤、添加剤樹脂改質用メチル/フェニル系オリゴマー1.11(25℃)室温硬化
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
06101107KR-500溶剤系:有機溶剤系/水系、樹脂:シリコーン/アクリル主剤、添加剤中重合度メチル系オリゴマー1.15(25℃)室温硬化
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする